- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓 スパウトのおすすめ人気ランキング
水栓 スパウトのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新201件の「水栓 スパウト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパウト」、「toto 水 栓 スパウト」、「スワンパイプ 下向き」などの商品も取り扱っております。
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
取付ねじサイズW26山20付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
接続ねじW26山20仕様伸縮自在スパウト/230~350mm寸法(mm)90×30×390
1個
¥8,298税込¥9,128
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質パイプ:黄銅
1個
¥769税込¥846
当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
材質黄銅先端径(mm)17.8パイプ外径(Φmm)16
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷